1226-M
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 130 mm Diámetro interno, 230 mm Diámetro externo, 46 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #00042813
No. Fabricante 1226-M
Precio4,957.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 130 mm Diámetro interno, 230 mm Diámetro externo, 46 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #00042813
No. Fabricante 1226-M
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
Su precio$4,957.69/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1226-M

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    130 mm
  • Diámetro exterior
    230 mm
  • Ancho general
    46 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +150 °C
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (Clase ISO Normal), P0
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Material de la jaula
    Latón
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Serie
    12
  • Estándares cumplidos
    DIN 630
  • UPC_NO
    4012801471091
  • Peso
    19.23 lb
  • Descripción
    1226-M
  • Número de catálogo del fabricante
    1226-M
  • Capacidad de carga dinámica radial
    125000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    55000 N
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Descripción larga
    El rodamiento 1226-M proporciona un orificio recto de 130 mm, cierre abierto, 230 mm OD, 46 mm de ancho; diseñado para aplicaciones de carga grande.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos