1301 ETN9

SKF
1301 ETN9

Rodamiento de bolas autoalineable: recto, DI de 12 mm, DE de 37 mm, anchura de 12 mm, abierto, CN
Artículo MI #00042823
No. Fabricante 1301 ETN9
Precio158.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
1301 ETN9

Rodamiento de bolas autoalineable: recto, DI de 12 mm, DE de 37 mm, anchura de 12 mm, abierto, CN
Artículo MI #00042823
No. Fabricante 1301 ETN9
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
Su precio$158.30/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1301 ETN9 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    12 mm
  • Diámetro exterior
    37 mm
  • Ancho general
    12 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • RPM Máx.
    28000 rpm
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ancho del anillo interior
    12 mm / 0.4724 pulg.
  • Radio de filete
    1 mm
  • Serie
    1300
  • UPC_NO
    7316576637810
  • Peso
    0.15 lb
  • ABEC
    ABEC 1
  • Precisión/estándares
    Normal / P0
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    1301 ETN9 BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Relubricable
    Ninguna
  • Elemento rodante
    Bola
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Número de catálogo del fabricante
    1301 ETN9
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2100 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    490 lbf
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Descripción larga
    1301 ETN9 cuenta con un orificio recto de 12 mm, tipo abierto, 37 mm OD y 12 mm de ancho para maquinaria compacta.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos