1304-TVH
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 20 mm Diámetro interno, 52 mm Diámetro externo, 15 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #00042857
No. Fabricante 1304-TVH
Precio117.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 20 mm Diámetro interno, 52 mm Diámetro externo, 15 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #00042857
No. Fabricante 1304-TVH

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$117.32/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1304-TVH BOLA AUTOALINEABLE BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro exterior
    52 mm
  • Ancho general
    15 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (Clase ISO Normal), P0
  • RPM Máx.
    16000 rpm
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    1 mm
  • Serie
    13
  • Estándares cumplidos
    DIN 630
  • UPC_NO
    4012801159265
  • Peso
    0.36 lb
  • Descripción
    1304-TVH
  • Número de catálogo del fabricante
    1304-TVH
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12700 N
  • Capacidad de carga estática radial
    3300 N
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Descripción larga
    El rodamiento 1304-TVH incluye un orificio recto de 20 mm, cierre abierto, 52 mm OD, 15 mm de ancho; para aplicaciones de carga rotativa moderada.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos