Motion
1304K

NTN
1304K

Rodamiento de bolas autoalineable - Cónico 1:12, 20 mm ID, 52 mm OD, 15 mm Ancho, Abierto, CN
Artículo MI #00042868
No. Fabricante 1304K
Precio119.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
1304K

Rodamiento de bolas autoalineable - Cónico 1:12, 20 mm ID, 52 mm OD, 15 mm Ancho, Abierto, CN
Artículo MI #00042868
No. Fabricante 1304K
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
Precio119.38 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1304K BALL BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro exterior
    52 mm
  • Ancho general
    15 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Código de armonización
    8482.10.5060
  • Ancho del anillo interior
    0.5906 pulg., 15.000 mm
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • País de origen
    JP
  • Número de Upc del fabricante
    4547359746273
  • UPC_NO
    4547359746273
  • Peso
    0.348 lb
  • Descripción
    1304K BALL BRG
  • Número de catálogo del fabricante
    1304K
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2830 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    755 lbf
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Descripción larga
    El 1304K es un cojinete de bolas autoalineable con un orificio de 20 mm, 1:12 un orificio cónico, un diseño abierto, un diámetro exterior de 52 mm y un ancho de 15 mm, diseñado para aplicaciones resistentes.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo