Motion
1306 ETN9

SKF
1306 ETN9

Rodamiento de bolas autoalineable: recto, DI de 30 mm, DE de 72 mm, anchura de 19 mm, abierto, CN
Artículo MI #00042900
No. Fabricante 1306 ETN9
Precio186.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
1306 ETN9

Rodamiento de bolas autoalineable: recto, DI de 30 mm, DE de 72 mm, anchura de 19 mm, abierto, CN
Artículo MI #00042900
No. Fabricante 1306 ETN9

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio186.45 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1306 ETN9 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    72 mm
  • Ancho general
    19 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ancho del anillo interior
    19 mm / 0.748 pulg.
  • Radio de filete
    1.1 mm
  • Serie
    1300
  • UPC_NO
    7316576626302
  • Peso
    0.88 lb
  • ABEC
    ABEC 1
  • Precisión/estándares
    Normal / P0
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    1306 ETN9 BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Relubricable
    Ninguna
  • Elemento rodante
    Bola
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Número de catálogo del fabricante
    1306 ETN9
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5060 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1530 lbf
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Descripción larga
    1306 ETN9 El cojinete de bolas autoalineable ofrece un orificio recto de 30 mm, cierre abierto, 72 mm OD, 19 mm de ancho, perfecto para cargas industriales medianas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos