Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno45 mm
- Diámetro exterior100 mm
- Ancho general25 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de jaulaPresionado
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaCN
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 250 oF
- Tipo de selloAbierta(s)
- Tipo de cojineteCojinetes de bolas autoalineables
- Clasificación de precisiónClase 0
- RPM Máx.7500 rpm
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Material de la jaulaAcero
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Código de armonización8482.10.5060
- Ancho del anillo interior0.9843 pulg., 25.000 mm
- Radio de filete0.0591 pulg., 1.500 mm
- Serie13
- País de origenJP
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante4547359256727
- UPC_NO4547359256727
- Peso2.086 lb
- Descripción1309 BALL BRG
- Número de catálogo del fabricante1309
- Capacidad de carga dinámica radial8650 lbf
- Capacidad de carga estática radial2860 lbf
- Tipo de productoCojinetes de bolas autoalineables
- Descripción larga1309 Rodamiento de bolas autoalineable con orificio de 45 mm, diseño abierto recto, 100 mm OD y 25 mm de ancho para maquinaria general.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto del informe de éxito de NTN Food & Bev Pumpkin HammermillLos productores de productos a base de calabaza dependen de los molinos de martillo para cortar calabazas para su procesamiento.
Ver la documentación
Motion La mejora de los cojinetes de Food-Bev ofrece un caso práctico de ahorro anualMotion y NTN recomendó un cambio a cojinetes de lubricación sólida NTN. Esta solución duplicó la vida útil de los rodamientos, redujo el tiempo de inactividad en un 50 % y ofrece ahorros de costos anuales.
Ver la documentación
Folleto de panadería de NTNFolleto de panadería de NTN
Ver la documentación
Folleto de procesamiento de granos NTNFolleto de procesamiento de granos NTN
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de la solución de rodamientos de alimentos y bebidas
Una importante fábrica de cerveza estaba experimentando frecuentes fallos de rodamiento en su línea de embotellado, lo que provocaba tiempo de inactividad y aumento de los costes.
Motion Estudio de caso de asociación Food-Bev Lubriplate-NTN
Al asociarnos con proveedores estratégicos y nuestros expertos en reparaciones, desarrollamos un plan de acción de varios pasos para diagnosticar el problema y proporcionar una solución a largo plazo para mejorar la fiabilidad.