Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioConocido 1:12
- Diámetro interno45 mm
- Diámetro exterior100 mm
- Ancho general25 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Autorización internaC0
- Tipo de selloAbierta(s)
- Tipo de cojineteCojinetes de bolas autoalineables
- Clasificación de precisiónABEC1, P0
- RPM Máx.7500 rpm
- Material de la jaulaCaja fenólica
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Código de armonización8482105028
- Radio de filete1.5 mm
- Serie1300
- País de origenJP
- Número de Upc del fabricante029176071782
- UPC_NO029176071782
- Peso2.05 lb
- Descripción1309KTN BRG
- Número de catálogo del fabricante1309KTN
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Capacidad de carga dinámica radial39500 N
- Tipo de productoCojinetes de bolas autoalineables
- Descripción largaEste cojinete de bolas de alineación automática incluye un orificio cónico 1:12 de 45 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 100 mm y ancho de 25 mm para usos exigentes.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación