Descripción general
Descripción del fabricante
1310 TN BRG
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno50 mm
- Diámetro exterior110 mm
- Ancho general27 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Autorización internaC0
- Tipo de selloAbierta(s)
- Tipo de cojineteCojinetes de bolas autoalineables
- Clasificación de precisiónABEC1, P0
- RPM Máx.6700 rpm
- Material de la jaulaCaja fenólica
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Código de armonización8482105028
- Radio de filete2 mm
- Serie1300
- País de origenJP
- Número de Upc del fabricante029176071799
- UPC_NO029176071799
- Peso2.65 lb
- Descripción1310 TN BRG
- Número de catálogo del fabricante1310TN
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Capacidad de carga dinámica radial43300 N
- Tipo de productoCojinetes de bolas autoalineables
- Descripción largaEste cojinete de bolas autoalineable cuenta con un orificio recto de 50 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 110 mm y ancho de 27 mm para condiciones de carga moderada.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Automotive Solid Lube Bearing Upgrade Case StudyAn automotive manufacturer was experiencing frequent bearing failures on a lifter table in a dirty welding environment.
View Literature
Motion Automotive NSK Bearing Reconditioning Program Case StudyMotion introduced a bearing reconditioning program through NSK, which restored nine bearings in just three weeks.
View Literature
NSK Tough Steel BrochureNSK Tough Steel Brochure
View Literature
NSK Super-TF Four Row Cylindrical Roller Bearings BrochureNSK Super-TF Four Row Cylindrical Roller Bearings Brochure
View Literature