Motion
1311 ETN9

SKF
1311 ETN9

Rodamiento de bolas autoalineable: recto, DI de 55 mm, DE de 120 mm, anchura de 29 mm, abierto, CN
Artículo MI #00043026
No. Fabricante 1311 ETN9
Precio373.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
1311 ETN9

Rodamiento de bolas autoalineable: recto, DI de 55 mm, DE de 120 mm, anchura de 29 mm, abierto, CN
Artículo MI #00043026
No. Fabricante 1311 ETN9

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$373.08/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1311 ETN9 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    55 mm
  • Diámetro exterior
    120 mm
  • Ancho general
    29 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • RPM Máx.
    7500 rpm
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ancho del anillo interior
    29 mm / 1.1417 pulg.
  • Radio de filete
    2 mm
  • Serie
    1300
  • UPC_NO
    7316576622021
  • Peso
    3.44 lb
  • ABEC
    ABEC 1
  • Precisión/estándares
    Normal / P0
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    1311 ETN9 BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Relubricable
    Ninguna
  • Elemento rodante
    Bola
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Número de catálogo del fabricante
    1311 ETN9
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11390 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4040 lbf
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Descripción larga
    1311 ETN9 tiene un orificio de 55 mm, cojinete abierto recto, 120 mm OD y 29 mm de ancho, adecuado para aplicaciones industriales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos