Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioConocido 1:12
- Diámetro interno60 mm
- Diámetro exterior130 mm
- Ancho general31 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Autorización internaC0
- Tipo de selloAbierta(s)
- Tipo de cojineteCojinetes de bolas autoalineables
- Clasificación de precisiónABEC1, P0
- RPM Máx.5600 rpm
- Material de la jaulaJaula de acero
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Código de armonización8482105028
- Radio de filete2.1 mm
- Serie1300
- País de origenJP
- Número de Upc del fabricante029176030901
- UPC_NO029176030901
- Peso4.32 lb
- Descripción1312KJ BRG
- Número de catálogo del fabricante1312KJ
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Capacidad de carga dinámica radial57500 N
- Tipo de productoCojinetes de bolas autoalineables
- Descripción largaEste cojinete de bolas de alineación automática incluye un orificio cónico 1:12 de 60 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 130 mm y ancho de 31 mm para condiciones difíciles.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación