Motion
1313-TVH
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 65 mm Diámetro interno, 140 mm Diámetro externo, 33 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #00043067
No. Fabricante 1313-TVH
Precio624.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 65 mm Diámetro interno, 140 mm Diámetro externo, 33 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #00043067
No. Fabricante 1313-TVH
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
Su precio$624.98/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1313-TVH

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    65 mm
  • Diámetro exterior
    140 mm
  • Ancho general
    33 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (Clase ISO Normal), P0
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    2.1 mm
  • Serie
    13
  • Estándares cumplidos
    DIN 630
  • UPC_NO
    4012801472500
  • Peso
    5.39 lb
  • Descripción
    1313-TVH
  • Número de catálogo del fabricante
    1313-TVH
  • Capacidad de carga dinámica radial
    63000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    22700 N
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Descripción larga
    Rodamiento de bolas autoalineable de diámetro recto 1313-TVH con diámetro de 65 mm, tipo abierto, diámetro exterior de 140 mm y ancho de 33 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos