Motion
1316
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 80 mm Diámetro interno, 170 mm Diámetro externo, 39 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #00043132
No. Fabricante 1316
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 80 mm Diámetro interno, 170 mm Diámetro externo, 39 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #00043132
No. Fabricante 1316
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
1316 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    80 mm
  • Diámetro exterior
    170 mm
  • Ancho general
    39 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Clasificación de precisión
    ABEC1, P0
  • Material de la jaula
    Caja de acero prensado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    1300
  • UPC_NO
    4012801262576
  • Descripción
    1316 BRG
  • Número de catálogo del fabricante
    1316
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas autoalineable tiene un orificio recto de 80 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 170 mm y ancho de 39 mm para uso industrial pesado.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos