Motion
1317J

NSK
1317J

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 85 mm Diámetro interno, 180 mm Diámetro externo, 41 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #00043155
No. Fabricante 1317J
Precio1,174.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
1317J

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 85 mm Diámetro interno, 180 mm Diámetro externo, 41 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #00043155
No. Fabricante 1317J

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,174.83 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1317 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    85 mm
  • Diámetro exterior
    180 mm
  • Ancho general
    41 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Clasificación de precisión
    ABEC1, P0
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482105028
  • Radio de filete
    3 mm
  • Serie
    1300
  • País de origen
    JP
  • Número de Upc del fabricante
    029176030932
  • UPC_NO
    029176030932
  • Peso
    11.46 lb
  • Descripción
    1317 BRG
  • Número de catálogo del fabricante
    1317J
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Capacidad de carga dinámica radial
    98500 N
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Descripción larga
    1317J El rodamiento cuenta con un orificio recto de 85 mm, cierre abierto, 180 mm OD, 41 mm de ancho; diseñado para aplicaciones rotativas industriales pesadas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo