Motion
1317K

NSK
1317K

Rodamiento de bolas de autoalineación - Cónico 1:12, 85 mm ID, 180 mm OD, 41 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #00043165
No. Fabricante 1317K
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
1317K

Rodamiento de bolas de autoalineación - Cónico 1:12, 85 mm ID, 180 mm OD, 41 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #00043165
No. Fabricante 1317K

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
1317KJ BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Diámetro interno
    85 mm
  • Diámetro exterior
    180 mm
  • Ancho general
    41 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Clasificación de precisión
    ABEC1, P0
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482105028
  • Radio de filete
    3 mm
  • Serie
    1300
  • País de origen
    JP
  • Número de Upc del fabricante
    029176030949
  • UPC_NO
    029176030949
  • Peso
    11.02 lb
  • Descripción
    1317KJ BRG
  • Número de catálogo del fabricante
    1317K
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Capacidad de carga dinámica radial
    98500 N
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Descripción larga
    1317K Rodamiento de bolas autoalineable con 1:12 orificio cónico de 85 mm, cierre abierto, 180 mm OD, 41 mm de ancho; adecuado para maquinaria de precisión.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo