Motion
1317 K/C3

SKF
1317 K/C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Cónico 1:12, 85 mm ID, 180 mm OD, 41 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #00043172
No. Fabricante 1317 K/C3
Precio1,124.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
1317 K/C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Cónico 1:12, 85 mm ID, 180 mm OD, 41 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #00043172
No. Fabricante 1317 K/C3
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
Su precio$1,124.58/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1317 KC3 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Diámetro interno
    85 mm
  • Diámetro exterior
    180 mm
  • Ancho general
    41 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ancho del anillo interior
    41 mm / 1.6142 pulg.
  • Radio de filete
    3 mm
  • Serie
    1300
  • UPC_NO
    7316576605611
  • Peso
    10.93 lb
  • ABEC
    ABEC 1
  • Precisión/estándares
    Normal / P0
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    1317 KC3 BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Relubricable
    Ninguna
  • Elemento rodante
    Bola
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Número de catálogo del fabricante
    1317 K/C3
  • Capacidad de carga dinámica radial
    21910 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8540 lbf
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Descripción larga
    1317 K/C3 cuenta con un 1:12 orificio cónico de 85 mm, cierre abierto, 180 mm de diámetro exterior y 41 mm de ancho para maquinaria pesada.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos