Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioConocido 1:12
- Diámetro interno100 mm
- Diámetro exterior215 mm
- Ancho general47 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Autorización internaC0
- Tipo de selloAbierta(s)
- Tipo de cojineteCojinetes de bolas autoalineables
- Clasificación de precisiónABEC1, P0
- RPM Máx.3400 rpm
- Material de la jaulaJaula de acero
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Código de armonización8482105028
- Radio de filete3 mm
- Serie1300
- País de origenJP
- Número de Upc del fabricante029176030987
- UPC_NO029176030987
- Peso18.03 lb
- Descripción1320KJ BRG
- Número de catálogo del fabricante1320KJ
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Capacidad de carga dinámica radial141000 N
- Tipo de productoCojinetes de bolas autoalineables
- Descripción larga1320KJ El cojinete de bolas autoalineable tiene un 1:12 orificio cónico de 100 mm, cierre abierto, 215 mm OD, 47 mm de ancho; para sistemas giratorios a gran escala.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación