Descripción general
Descripción del fabricante
2204ETN BRG
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno20 mm
- Diámetro exterior47 mm
- Ancho general18 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Autorización internaC0
- Tipo de selloAbierta(s)
- Tipo de cojineteCojinetes de bolas autoalineables
- Clasificación de precisiónNo calificado
- RPM Máx.17000 rpm
- Material de la jaulaResina sintética
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Código de armonización8482105028
- Ancho del anillo exterior18 mm
- Radio de filete1 mm
- Serie2200
- País de origenJP
- Número de Upc del fabricante029176071881
- UPC_NO029176071881
- Peso0.29 lb
- Descripción2204ETN BRG
- Número de catálogo del fabricante2204ETN
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Capacidad de carga dinámica radial1310 kg
- Capacidad de carga estática radial340 kg
- Tipo de productoCojinetes de bolas autoalineables
- Descripción largaEl 2204ETN es un cojinete de bolas autoalineable con un orificio recto 20mm , diseño abierto y diámetro exterior 47mm , construido para instrumentos de precisión.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación