Motion
2205 ETN9

SKF
2205 ETN9

Rodamiento de bolas autoalineable: recto, DI de 25 mm, DE de 52 mm, anchura de 18 mm, abierto, CN
Artículo MI #00043270
No. Fabricante 2205 ETN9
Precio185.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
2205 ETN9

Rodamiento de bolas autoalineable: recto, DI de 25 mm, DE de 52 mm, anchura de 18 mm, abierto, CN
Artículo MI #00043270
No. Fabricante 2205 ETN9

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio185.77 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2205 ETN9 BRG
  • Dos hileras de bolas y un circuito esférico cóncavo común en el anillo exterior
  • En consecuencia, el cojinete se autoalinea y no es sensible a las desalineaciones angulares del eje en relación con la carcasa
  • Especialmente adecuado para aplicaciones en las que se esperan deformaciones considerables del eje o desalineación
  • Además, el cojinete de bolas autoalineable tiene la fricción más baja de todos los cojinetes rodantes, lo que le permite funcionar más frío incluso a altas velocidades
  • Cojinete abierto: designación de prefijo E
  • Sellado en ambos lados: designación de prefijo 2RS
  • Apantallado en ambos lados: designación de prefijo 2Z

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro exterior
    52 mm
  • Ancho general
    18 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • RPM Máx.
    18000 rpm
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ancho del anillo interior
    18 mm / 0.7087 pulg.
  • Radio de filete
    1 mm
  • Serie
    2200
  • UPC_NO
    7316576623127
  • Peso
    0.35 lb
  • ABEC
    ABEC 1
  • Precisión/estándares
    Normal / P0
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    2205 ETN9 BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Relubricable
    Ninguna
  • Elemento rodante
    Bola
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Número de catálogo del fabricante
    2205 ETN9
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3780 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    990 lbf
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Descripción larga
    2205 ETN9 tiene un orificio de 25 mm, diseño abierto recto, 52 mm de diámetro exterior y 18 mm de ancho, adecuado para máquinas ligeras.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos