Motion
2207-TVH
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 35 mm Diámetro interno, 72 mm Diámetro externo, 23 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #00043287
No. Fabricante 2207-TVH
Precio201.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 35 mm Diámetro interno, 72 mm Diámetro externo, 23 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #00043287
No. Fabricante 2207-TVH

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio201.42 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2207-TVH BOLA AUTOALINEABLEBRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Diámetro exterior
    72 mm
  • Ancho general
    23 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (Clase ISO Normal), P0
  • RPM Máx.
    9500 rpm
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    1 mm
  • Serie
    22
  • Estándares cumplidos
    DIN 630
  • UPC_NO
    4012801160384
  • Peso
    0.89 lb
  • Descripción
    2207-TVH
  • Número de catálogo del fabricante
    2207-TVH
  • Capacidad de carga dinámica radial
    33000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    8900 N
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Descripción larga
    El rodamiento de bolas autoalineable 2207-TVH cuenta con un orificio recto de 35 mm, cierre abierto, 72 mm OD, 23 mm de ancho; perfecto para cargas moderadas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos