Motion
2213KJ

NSK
2213KJ

Rodamiento de bolas de autoalineación - Cónico 1:12, 65 mm ID, 120 mm OD, 31 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #00043353
No. Fabricante 2213KJ
Precio500.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
2213KJ

Rodamiento de bolas de autoalineación - Cónico 1:12, 65 mm ID, 120 mm OD, 31 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #00043353
No. Fabricante 2213KJ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio500.00 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2213KJ BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Diámetro interno
    65 mm
  • Diámetro exterior
    120 mm
  • Ancho general
    31 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Autorización interna
    C0
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (Clase ISO Normal), P0
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Material de la jaula
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482105028
  • Ancho del anillo exterior
    31 mm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Serie
    2200K
  • País de origen
    JP
  • Número de Upc del fabricante
    029176031151
  • UPC_NO
    029176031151
  • Peso
    3.20 lb
  • Descripción
    2213KJ BRG
  • Número de catálogo del fabricante
    2213KJ
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4450 kg
  • Capacidad de carga estática radial
    1670 kg
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Descripción larga
    El 2213KJ es un cojinete de bolas autoalineable con un 1:12 orificio cónico de 65mm , diseño abierto y 120mm OD, ideal para compensación de desalineación.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo