Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno70 mm
- Diámetro exterior125 mm
- Ancho general31 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Autorización internaCN
- Tipo de selloAbierta(s)
- Tipo de cojineteCojinetes de bolas autoalineables
- Clasificación de precisiónNo calificado
- RPM Máx.6700 rpm
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Ancho del anillo interior31 mm / 1.2205 pulg.
- Radio de filete1.5 mm
- Serie2200
- UPC_NO7316576605741
- Peso3.44 lb
- ABECABEC 1
- Precisión/estándaresNormal / P0
- RecubrimientoNinguna
- Descripción2214 J BRG
- Material del elementoAcero para cojinetes
- LocalizaciónNinguna
- LubricaciónNinguna
- Tipo de diámetro exteriorCilíndrico
- RelubricableNinguna
- Elemento rodanteBola
- Ranura de llenado de tipo de fila2
- Número de catálogo del fabricante2214
- Capacidad de carga dinámica radial9930 lbf
- Capacidad de carga estática radial3820 lbf
- Tipo de productoCojinetes de bolas autoalineables
- Descripción larga2214 El cojinete tiene un orificio recto de 70 mm, cierre abierto, 125 mm OD, 31 mm de ancho; construido para aplicaciones giratorias de alta resistencia.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de solución de rodamiento híbrido de petróleo-gas-etanolMotion se asoció con SKF Cooper Bearing Field Support and Engineering para desarrollar una solución híbrida de rodamientos que abordara los desafíos operativos y las preocupaciones de seguridad.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de sello de eje de caja de engranajes de maquinaria y equipoMotion se asoció con SKF para proporcionar una solución rápida y rentable utilizando la solución de reparación de ejes Speedi-Sleeve de SKF.
Ver la documentación
SKF SRB para ruedas continuasTemperaturas extremas, cargas muy altas y contaminación son solo algunos de los desafíos a los que se enfrentan las líneas de fundición continua.
Ver la documentación
SKF Folleto de transportadores SRBEl rodamiento de rodillos divididos SKF Cooper, altamente eficaz en la mayoría de las ubicaciones, es la solución ideal. Su construcción dividida en el eje facilita el montaje durante la fabricación inicial y facilita mucho el cambio en el campo.
Ver la documentación
Más recursos
SKF Folleto de minería y cemento
Las industrias pesadas y extractivas están bajo una presión creciente para reducir su impacto medioambiental.
SKF Cojinetes de rodillos esféricos divididos sellados Cooper
SKF Los rodamientos de rodillos esféricos divididos sellados Cooper son la opción perfecta cuando necesita rodamientos de larga duración que se puedan reemplazar fácilmente en el sitio con una interrupción mínima en la alineación del eje o la transmisión.