Motion
2303
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 17 mm Diámetro interno, 47 mm Diámetro externo, 19 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #00043373
No. Fabricante 2303
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 17 mm Diámetro interno, 47 mm Diámetro externo, 19 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #00043373
No. Fabricante 2303
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
2303

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    17 mm
  • Diámetro exterior
    47 mm
  • Ancho general
    19 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +150 °C
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (Clase ISO Normal), P0
  • RPM Máx.
    17000 rpm
  • Material de la jaula
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    1 mm
  • Serie
    23
  • Estándares cumplidos
    DIN 630
  • UPC_NO
    4012801161077
  • Peso
    0.35 lb
  • Descripción
    2303
  • Número de catálogo del fabricante
    2303
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13900 N
  • Capacidad de carga estática radial
    3150 N
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas autoalineable 2303 tiene un orificio recto de 17 mm, cierre abierto, 47 mm OD, 19 mm de ancho; excelente para equipos compactos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos