Motion
2303TN

NSK
2303TN

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 17 mm Diámetro interno, 47 mm Diámetro externo, 19 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #00043376
No. Fabricante 2303TN
Precio288.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
2303TN

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 17 mm Diámetro interno, 47 mm Diámetro externo, 19 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #00043376
No. Fabricante 2303TN
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
Precio288.30 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2303 TN BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    17 mm
  • Diámetro exterior
    47 mm
  • Ancho general
    19 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Clasificación de precisión
    ABEC1, P0
  • RPM Máx.
    17000 rpm
  • Material de la jaula
    Caja fenólica
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482105028
  • Radio de filete
    1 mm
  • Serie
    2300
  • País de origen
    JP
  • Número de Upc del fabricante
    029176072147
  • UPC_NO
    029176072147
  • Peso
    0.33 lb
  • Descripción
    2303 TN BRG
  • Número de catálogo del fabricante
    2303TN
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14900 N
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Descripción larga
    2303TN El rodamiento cuenta con un orificio recto de 17 mm, cierre abierto, 47 mm OD, 19 mm de ancho; ideal para ejes de equipos pequeños.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo