Motion
2306-TVH
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 30 mm Diámetro interno, 72 mm Diámetro externo, 27 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #00043407
No. Fabricante 2306-TVH
Precio227.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 30 mm Diámetro interno, 72 mm Diámetro externo, 27 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #00043407
No. Fabricante 2306-TVH

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$227.64/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2306-TVH BOLA AUTOALINEABLEBRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    72 mm
  • Ancho general
    27 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (Clase ISO Normal), P0
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    1 mm
  • Serie
    23
  • Estándares cumplidos
    DIN 630
  • UPC_NO
    4012801161190
  • Peso
    1.10 lb
  • Descripción
    2306-TVH
  • Número de catálogo del fabricante
    2306-TVH
  • Capacidad de carga dinámica radial
    32500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    8700 N
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Descripción larga
    Rodamiento de bolas autoalineable 2306-TVH con orificio de 30 mm, tipo abierto recto, 72 mm OD y 27 mm de ancho para maquinaria de carga moderada.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos