Motion
2306/C3

SKF
2306/C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 30 mm Diámetro interno, 72 mm Diámetro externo, 27 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #00043417
No. Fabricante 2306/C3
Precio221.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
2306/C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 30 mm Diámetro interno, 72 mm Diámetro externo, 27 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #00043417
No. Fabricante 2306/C3
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
Su precio$221.90/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2306/C3 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    72 mm
  • Ancho general
    27 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ancho del anillo interior
    27 mm / 1.063 pulg.
  • Radio de filete
    1.1 mm
  • Serie
    2300
  • UPC_NO
    7316576608735
  • Peso
    1.14 lb
  • ABEC
    ABEC 1
  • Precisión/estándares
    Normal / P0
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    2306 JC3 BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Relubricable
    Ninguna
  • Elemento rodante
    Bola
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Número de catálogo del fabricante
    2306/C3
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7010 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1980 lbf
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Descripción larga
    Rodamiento de bolas autoalineable de diámetro recto 2306/C3 con diámetro de 30 mm, tipo abierto, 72 mm OD y 27 mm de ancho para cargas medianas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos