Motion
2307 EM

SKF
2307 EM

Rodamiento de bolas autoalineable: recto, DI de 35 mm, DE de 80 mm, anchura de 31 mm, abierto, CN
Artículo MI #00043444
No. Fabricante 2307 EM
Precio811.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
2307 EM

Rodamiento de bolas autoalineable: recto, DI de 35 mm, DE de 80 mm, anchura de 31 mm, abierto, CN
Artículo MI #00043444
No. Fabricante 2307 EM
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
Su precio$811.10/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2307 EM BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Diámetro exterior
    80 mm
  • Ancho general
    31 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Latón
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ancho del anillo interior
    31 mm / 1.2205 pulg.
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Serie
    2300
  • UPC_NO
    7316576623110
  • Peso
    1.71 lb
  • ABEC
    ABEC 1
  • Precisión/estándares
    Normal / P0
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    2307 EM BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Relubricable
    Ninguna
  • Elemento rodante
    Bola
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Número de catálogo del fabricante
    2307 EM
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7010 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1980 lbf
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Descripción larga
    El rodamiento autoalineable EM 2307 tiene un orificio recto de 35 mm, cierre abierto, 80 mm OD, 31 mm de ancho; se utiliza para aplicaciones de servicio medio.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos