Motion
2310-TVH
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 50 mm Diámetro interno, 110 mm Diámetro externo, 40 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #00043482
No. Fabricante 2310-TVH
Precio500.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 50 mm Diámetro interno, 110 mm Diámetro externo, 40 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #00043482
No. Fabricante 2310-TVH
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
Precio500.83 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2310-TVH

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    50 mm
  • Diámetro exterior
    110 mm
  • Ancho general
    40 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (Clase ISO Normal), P0
  • RPM Máx.
    6300 rpm
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    2 mm
  • Serie
    23
  • Estándares cumplidos
    DIN 630
  • UPC_NO
    4012801191760
  • Peso
    3.61 lb
  • Descripción
    2310-TVH
  • Número de catálogo del fabricante
    2310-TVH
  • Capacidad de carga dinámica radial
    66000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    19900 N
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Descripción larga
    El 2310-TVH ofrece un orificio de 50 mm, tipo abierto recto, 110 mm OD y 40 mm de ancho para automatización.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos