Motion
2311J

NSK
2311J

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 55 mm Diámetro interno, 120 mm Diámetro externo, 18 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #00043506
No. Fabricante 2311J
Price$594.81/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
2311J

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 55 mm Diámetro interno, 120 mm Diámetro externo, 18 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #00043506
No. Fabricante 2311J

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$594.81/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2311J BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    55 mm
  • Diámetro exterior
    120 mm
  • Ancho general
    18 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Clasificación de precisión
    ABEC1, P0
  • RPM Máx.
    5600 rpm
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482105028
  • Ancho del anillo exterior
    18 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Serie
    2300
  • País de origen
    JP
  • Número de Upc del fabricante
    029176031267
  • UPC_NO
    029176031267
  • Peso
    4.63 lb
  • Descripción
    2311J BRG
  • Número de catálogo del fabricante
    2311J
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Capacidad de carga dinámica radial
    76500 N
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Descripción larga
    El 2311J es un cojinete de bolas autoalineable con un orificio recto 55mm , diseño abierto y 120mm OD, ideal para sistemas de transportadores.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo