Motion
2311 M

SKF
2311 M

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 55 mm Diámetro interno, 120 mm Diámetro externo, 43 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #00043519
No. Fabricante 2311 M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
2311 M

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 55 mm Diámetro interno, 120 mm Diámetro externo, 43 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #00043519
No. Fabricante 2311 M
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
2311 M BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    55 mm
  • Diámetro exterior
    120 mm
  • Ancho general
    43 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • RPM Máx.
    7500 rpm
  • Material de la jaula
    Latón
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    2 mm
  • Serie
    2300
  • UPC_NO
    7316576605185
  • Peso
    5.17 lb
  • Descripción
    2311 M BRG
  • Número de catálogo del fabricante
    2311 M
  • Capacidad de carga dinámica radial
    76.1 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    24 kN
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Descripción larga
    El cojinete 2311 M tiene un orificio recto de 55 mm, cierre abierto, 120 mm OD, 43 mm de ancho; diseñado para maquinaria de carga media.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos