Motion
2312J

NSK
2312J

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 60 mm Diámetro interno, 130 mm Diámetro externo, 46 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #00043527
No. Fabricante 2312J
Precio677.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
2312J

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 60 mm Diámetro interno, 130 mm Diámetro externo, 46 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #00043527
No. Fabricante 2312J

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$677.35/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2312J BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    60 mm
  • Diámetro exterior
    130 mm
  • Ancho general
    46 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Clasificación de precisión
    ABEC1, P0
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482105028
  • Radio de filete
    2.1 mm
  • Serie
    2300
  • País de origen
    JP
  • Número de Upc del fabricante
    029176031274
  • UPC_NO
    029176031274
  • Peso
    5.71 lb
  • Descripción
    2312J BRG
  • Número de catálogo del fabricante
    2312J
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Capacidad de carga dinámica radial
    88500 N
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Descripción larga
    2312J El cojinete de bolas autoalineable tiene un orificio recto de 60 mm, cierre abierto, 130 mm OD, 46 mm de ancho; adecuado para ejes de alta resistencia.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo