Motion
2312M
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 60 mm Diámetro interno, 130 mm Diámetro externo, 46 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #00043541
No. Fabricante 2312M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 60 mm Diámetro interno, 130 mm Diámetro externo, 46 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #00043541
No. Fabricante 2312M
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
2312M BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    60 mm
  • Diámetro exterior
    130 mm
  • Ancho general
    46 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Número de Upc del fabricante
    747023050178
  • UPC_NO
    747023050178
  • Descripción
    2312M BRG
  • Número de catálogo del fabricante
    2312M
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Descripción larga
    2312M Cojinete: orificio recto de 60 mm, cierre abierto, 130 mm OD, 46 mm de ancho; adecuado para maquinaria de alta carga.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo