Motion
2313-TVH-C3

FAG (Schaeffler)
2313-TVH-C3

Rodamiento de bolas autoalineable de doble fila - Recto, 65 mm ID, 140 mm OD, 48 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #00043557
No. Fabricante 2313-TVH-C3
Precio945.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
2313-TVH-C3

Rodamiento de bolas autoalineable de doble fila - Recto, 65 mm ID, 140 mm OD, 48 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #00043557
No. Fabricante 2313-TVH-C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio945.95 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2313-TVH-C3 BOLA DE ALINEACIÓN AUTOMÁTICA

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    65 mm
  • Diámetro exterior
    140 mm
  • Ancho general
    48 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    2.1 mm
  • Serie
    23
  • UPC_NO
    4064327868213
  • Peso
    7.11 lb
  • Descripción
    2313-TVH-C3
  • Número de catálogo del fabricante
    2313-TVH-C3
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Descripción larga
    El 2313-TVH-C3 es un cojinete de bolas autoalineable de doble fila con un orificio recto 65mm , diseño abierto y 140mm OD, adecuado para aplicaciones de trabajo pesado.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos