Motion
2314 M/C2

SKF
2314 M/C2

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 70 mm Diámetro interno, 150 mm Diámetro externo, 51 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #00043573
No. Fabricante 2314 M/C2
Precio2,398.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
2314 M/C2

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 70 mm Diámetro interno, 150 mm Diámetro externo, 51 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #00043573
No. Fabricante 2314 M/C2
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
Precio2,398.42 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2314 MC2 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    70 mm
  • Diámetro exterior
    150 mm
  • Ancho general
    51 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Material de la jaula
    Latón
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    1.1 mm
  • Serie
    2300
  • UPC_NO
    7316576605772
  • Peso
    9.79 lb
  • Descripción
    2314 MC2 BRG
  • Número de catálogo del fabricante
    2314 M/C2
  • Capacidad de carga dinámica radial
    111 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    37.5 kN
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas autoalineable 2314 M/C2 tiene un orificio recto de 70 mm, cierre abierto, 150 mm OD, 51 mm de ancho; adecuado para cargas industriales pesadas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos