Motion
2315-M
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 75 mm Diámetro interno, 160 mm Diámetro externo, 55 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #00043575
No. Fabricante 2315-M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 75 mm Diámetro interno, 160 mm Diámetro externo, 55 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #00043575
No. Fabricante 2315-M
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
2315-M

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    75 mm
  • Diámetro exterior
    160 mm
  • Ancho general
    55 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +150 °C
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (Clase ISO Normal), P0
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Material de la jaula
    Latón
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    2.1 mm
  • Serie
    23
  • Estándares cumplidos
    DIN 630
  • UPC_NO
    4012801485098
  • Peso
    11.29 lb
  • Descripción
    2315-M
  • Número de catálogo del fabricante
    2315-M
  • Capacidad de carga dinámica radial
    124000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    42000 N
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Descripción larga
    Rodamiento de bolas autoalineable 2315-M con orificio recto de 75 mm, diseño abierto, 160 mm OD y 55 mm de ancho para aplicaciones de servicio pesado.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos