Motion
2315J

NSK
2315J

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 75 mm ID, 160 mm OD, 55 mm Ancho
Artículo MI #00043584
No. Fabricante 2315J
Precio1,601.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
2315J

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 75 mm ID, 160 mm OD, 55 mm Ancho
Artículo MI #00043584
No. Fabricante 2315J
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
Precio1,601.20 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2315J BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    75 mm
  • Diámetro exterior
    160 mm
  • Ancho general
    55 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Código de armonización
    8482105028
  • País de origen
    JP
  • Número de Upc del fabricante
    029176060649
  • UPC_NO
    029176060649
  • Descripción
    2315J BRG
  • Número de catálogo del fabricante
    2315J
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Descripción larga
    El 2315J es un cojinete de bolas autoalineable con un diámetro recto de 75mm , diseño abierto y 160mm OD, ideal para maquinaria pesada.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo