Motion
2318-M-C3
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 90 mm Diámetro interno, 190 mm Diámetro externo, 64 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #00043614
No. Fabricante 2318-M-C3
Precio3,196.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 90 mm Diámetro interno, 190 mm Diámetro externo, 64 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #00043614
No. Fabricante 2318-M-C3
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
Su precio$3,196.84/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2318-M-C3

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    90 mm
  • Diámetro exterior
    190 mm
  • Ancho general
    64 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +150 °C
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (Clase ISO Normal), P0
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Material de la jaula
    Latón
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Serie
    23
  • Estándares cumplidos
    DIN 630
  • UPC_NO
    4012801192668
  • Peso
    18.57 lb
  • Descripción
    2318-M-C3
  • Número de catálogo del fabricante
    2318-M-C3
  • Capacidad de carga dinámica radial
    156000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    57000 N
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas autoalineable 2318-M incluye un orificio de 90 mm, tipo abierto recto, 190 mm OD y 64 mm de ancho para maquinaria industrial.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos