Motion
2905
Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 25 mm, 45 mm OD, 14 mm de ancho, separable
Artículo MI #00043665
No. Fabricante 2905
Precio71.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 25 mm, 45 mm OD, 14 mm de ancho, separable
Artículo MI #00043665
No. Fabricante 2905

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$71.39/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AKL.2905

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro exterior
    45 mm
  • Ancho general
    14 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • Separable o con banda
    Separable
  • Tipo de raza
    Ranurado
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5010 lbf
  • RPM Máx.
    5500 rpm
  • Material del cojinete
    Acero
  • Serie
    2900
  • UPC_NO
    4054364041182
  • Peso
    0.24 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo