Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de cojinete de empujeUna dirección
- Diámetro interno60 mm
- Diámetro exterior82 mm
- Ancho general18 mm
- País de origenJP
- Diseño del diámetro exteriorRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Separable o con bandaSeparable
- ConfiguraciónUno
- Autorización internaCN
- Clasificación de precisiónClase ISO 0
- Material del selloNinguna
- Capacidad de carga dinámica radial9100 lbf
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 250 oF
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de jaulaPresionado
- Radio de filete0.0236 pulg., 0.600 mm
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante4547359290318
- UPC_NO4547359290318
- Código de armonización8482.10.5008
- Peso0.597 lb
- Tipo de productoCojinetes de empuje de bola
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto del informe de éxito de NTN Food & Bev Pumpkin HammermillLos productores de productos a base de calabaza dependen de los molinos de martillo para cortar calabazas para su procesamiento.
Ver la documentación
Motion La mejora de los cojinetes de Food-Bev ofrece un caso práctico de ahorro anualMotion y NTN recomendó un cambio a cojinetes de lubricación sólida NTN. Esta solución duplicó la vida útil de los rodamientos, redujo el tiempo de inactividad en un 50 % y ofrece ahorros de costos anuales.
Ver la documentación
Folleto de panadería de NTNEste innovador diseño de brida de acero inoxidable de dos pernos ofrece una alternativa superior al modelo actual del OEM, lo que reduce significativamente el tiempo de inactividad al minimizar los fallos y las necesidades de mantenimiento.
Ver la documentación
Folleto de procesamiento de granos NTNFolleto de procesamiento de granos NTN
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de la solución de rodamientos de alimentos y bebidas
Una importante fábrica de cerveza estaba experimentando frecuentes fallos de rodamiento en su línea de embotellado, lo que provocaba tiempo de inactividad y aumento de los costes.
Motion Estudio de caso de asociación Food-Bev Lubriplate-NTN
Al asociarnos con proveedores estratégicos y nuestros expertos en reparaciones, desarrollamos un plan de acción de varios pasos para diagnosticar el problema y proporcionar una solución a largo plazo para mejorar la fiabilidad.