Motion
2914
Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 70 mm, 95 mm OD, 20 mm de ancho, separable
Artículo MI #00043728
No. Fabricante 2914
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 70 mm, 95 mm OD, 20 mm de ancho, separable
Artículo MI #00043728
No. Fabricante 2914
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
AKL.2914

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • Diámetro interno
    70 mm
  • Diámetro exterior
    95 mm
  • Ancho general
    20 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • Separable o con banda
    Separable
  • Tipo de raza
    Ranurado
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10200 lbf
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Material del cojinete
    Acero
  • Serie
    2900
  • UPC_NO
    4054364115142
  • Peso
    1.04 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo