Motion
2915
Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 75 mm, 100 mm OD, 20 mm de ancho, separable
Artículo MI #00043734
No. Fabricante 2915
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 75 mm, 100 mm OD, 20 mm de ancho, separable
Artículo MI #00043734
No. Fabricante 2915

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
2915 COJINETE DE BOLA DE EMPUJE

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • Diámetro interno
    75 mm
  • Diámetro exterior
    100 mm
  • Ancho general
    20 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • Separable o con banda
    Separable
  • Tipo de raza
    Ranurado
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10300 lbf
  • RPM Máx.
    2300 rpm
  • Material del cojinete
    Acero
  • Serie
    2900
  • UPC_NO
    4012802027280
  • Peso
    1.10 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo