Motion
2917

NTN
2917

Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 85 mm, 115 mm OD, 22 mm de ancho, separable
Artículo MI #00043746
No. Fabricante 2917
Precio259.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
2917

Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 85 mm, 115 mm OD, 22 mm de ancho, separable
Artículo MI #00043746
No. Fabricante 2917
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
Precio259.43 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2917 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • Diámetro interno
    85 mm
  • Diámetro exterior
    115 mm
  • Ancho general
    22 mm
  • País de origen
    JP
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Separable o con banda
    Separable
  • Configuración
    Uno
  • Autorización interna
    CN
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Material del sello
    Ninguna
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13300 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Radio de filete
    0.0236 pulg., 0.600 mm
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359290363
  • UPC_NO
    4547359290363
  • Código de armonización
    8482.10.5008
  • Peso
    1.371 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos