Motion
5200K
Rodamiento de contacto angular de doble fila - 10 mm de diámetro interno, 30 mm de DE, 0.5625 in de ancho, abierto, 20° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #00043781
No. Fabricante 5200K
Precio84.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de contacto angular de doble fila - 10 mm de diámetro interno, 30 mm de DE, 0.5625 in de ancho, abierto, 20° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #00043781
No. Fabricante 5200K

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio84.71 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5200 K BRG
  • Los cojinetes de bolas de contacto angular de doble fila satisfacen la demanda de mayor rigidez axial y radial en aplicaciones donde el diseño limita el espacio
  • Rodamiento abierto: designación de prefijo K
  • Blindado en ambos lados: designación de prefijo KDD

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    10 mm
  • Diámetro exterior
    30 mm
  • Ancho general
    0.5625 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Ángulo de contacto
    20 °
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Material de la jaula
    Acero
  • Descripción
    5200 K BRG
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • UPC_NO
    087796043183
  • Autorización interna
    C0
  • Características y beneficios
    • Los cojinetes de bolas de contacto angular de doble fila satisfacen la demanda de mayor rigidez axial y radial en aplicaciones donde el diseño limita el espacio • Cojinete abierto: designación de prefijo K • Apantallado en ambos lados: designación de prefijo KDD
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1140 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Serie
    5200
  • Peso
    0.12 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo