Motion
5200TNC3

NSK
5200TNC3

Cojinete de contacto angular - Orificio de 10 mm, 30 mm OD, 0.5625 in de ancho, abierto, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 25 °, C3
Artículo MI #00043785
No. Fabricante 5200TNC3
Precio73.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
5200TNC3

Cojinete de contacto angular - Orificio de 10 mm, 30 mm OD, 0.5625 in de ancho, abierto, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 25 °, C3
Artículo MI #00043785
No. Fabricante 5200TNC3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio73.58 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5200 TN C3 BRG

Especificaciones

  • Altura
    0.8
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Longitud
    1.9
  • Diámetro interno
    10 mm
  • Diámetro exterior
    30 mm
  • Ancho
    1.85
  • Ancho general
    0.5625 pulg.
  • Altura total
    14 mm
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Autorización interna
    C3
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8130 N
  • Temperatura máxima
    120 °C
  • Material de la jaula
    Caja de poliamida
  • Código de armonización
    8482105028
  • País de origen
    JP
  • RPM Máx.
    22000 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Clasificación de precisión
    ABEC1, P0
  • Radio de filete
    0,6 mm
  • Serie
    5200
  • Peso
    0.09 libras, 0.095
  • Número de Upc del fabricante
    029176072765
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Descripción
    5200 TN C3 BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo