Motion
5200C3

NTN
5200C3

Rodamiento de contacto angular de doble fila - 10 mm de diámetro interno, 30 mm de DE, 0.5630 in de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, 25° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #00043791
No. Fabricante 5200C3
Precio61.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
5200C3

Rodamiento de contacto angular de doble fila - 10 mm de diámetro interno, 30 mm de DE, 0.5630 in de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, 25° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #00043791
No. Fabricante 5200C3
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
Su precio$61.63/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5200C3 BALL BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    10 mm
  • Diámetro exterior
    30 mm
  • Ancho general
    0.5630 pulg.
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Autorización interna
    C0
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7150 N
  • Capacidad de carga estática radial
    3900 N
  • Material de la jaula
    Acero
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • País de origen
    JP
  • Ancho del anillo interior
    0.5630 pulg., 14.300 mm
  • Configuración
    Dos
  • RPM Máx.
    22000 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Serie
    52
  • Peso
    0.11 lb
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359535648
  • UPC_NO
    4547359535648
  • Descripción
    5200C3 BALL BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos