Descripción general
Descripción del fabricante
455500 BRG
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno10 mm
- Diámetro exterior30 mm
- Ancho general0.5625 pulg.
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de doble fila
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoCon anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Material del cojineteAcero
- Capacidad de carga dinámica radial1562 lbf
- Capacidad de carga estática radial854 lbf
- Material de la jaulaAcero al carbono
- RPM Máx.22000 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Serie5200
- Peso0.12 lb
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO662300051252
- Descripción455500 BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad