5201KD
Rodamiento de contacto angular de doble fila - 12 mm de diámetro interno, 32 mm de DE, 0.6250 in de ancho, abierto, 20° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #00043868
No. Fabricante 5201KD
Precio138.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de contacto angular de doble fila - 12 mm de diámetro interno, 32 mm de DE, 0.6250 in de ancho, abierto, 20° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #00043868
No. Fabricante 5201KD
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
Su precio$138.94/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5201 KD BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    12 mm
  • Diámetro exterior
    32 mm
  • Ancho general
    0.6250 pulg.
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    20 °
  • Autorización interna
    C0
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2040 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1060 lbf
  • Material de la jaula
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Serie
    5200
  • Peso
    0.15 lb
  • UPC_NO
    087796043206
  • Descripción
    5201 KD BRG
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo