Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno12 mm
- Diámetro exterior32 mm
- Ancho general0.6250 pulg.
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de doble fila
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Ángulo de contacto30 °
- Autorización internaC0
- Capacidad de carga estática radial5062 lbf
- Material de la jaulaAcero al carbono
- RPM Máx.20000 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Serie5200
- Peso0.14 lb
- UPC_NO662300053201
- DescripciónCOJINETE DE BOLA 5201-ZZ
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular