3201J2RS
Rodamiento de contacto angular de doble fila - 12 mm de diámetro interno, 32 mm de DE, 0.6250 in de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, 25° de ángulo de contacto, C3
Artículo MI #00043897
No. Fabricante 3201J2RS
Precio178.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de contacto angular de doble fila - 12 mm de diámetro interno, 32 mm de DE, 0.6250 in de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, 25° de ángulo de contacto, C3
Artículo MI #00043897
No. Fabricante 3201J2RS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$178.10/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3201-BB-2RSR-TVH-C3 BOLA DE FILA DOBLE

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    12 mm
  • Diámetro exterior
    32 mm
  • Ancho general
    0.6250 pulg.
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Autorización interna
    C3
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2100 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1100 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +110 °C
  • Material de la jaula
    Acero
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Serie
    3200
  • Estándares cumplidos
    DIN 628-3
  • Peso
    0.16 lb
  • UPC_NO
    4012802027594
  • Descripción
    3201-2RS-C3
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos