Descripción general
Descripción del fabricante
5201SBKZZ BRG
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno12 mm
- Diámetro exterior32 mm
- Ancho general0.6250 pulg.
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de doble fila
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo dúplexIndividual
- Ángulo de contacto30 °
- Material del cojineteAcero cromado
- Autorización internaC3
- Capacidad de carga dinámica radial2340 lbf
- Material del selloGoma de nitrilo
- Capacidad de carga estática radial1260 lbf
- Tipo de selloSello de contacto
- Material de la jaulaAcero
- Ancho del anillo interior15.875 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- RPM Máx.20000 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Radio de filete0.64 mm
- Serie5200-SB
- Peso0.14 lb
- Número de Upc del fabricante097741010795
- UPC_NO097741010795
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- Descripción5201SBKZZ BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad