Descripción general
- Los cojinetes de bolas de contacto angular de doble fila satisfacen la demanda de mayor rigidez axial y radial en aplicaciones donde el diseño limita el espacio
- Rodamiento abierto: designación de prefijo K
- Blindado en ambos lados: designación de prefijo KDD
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno15 mm
- Diámetro exterior35 mm
- Ancho general0.6250 pulg.
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de doble fila
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Ángulo de contacto20 °
- Material del cojineteAcero
- Autorización internaC0
- Capacidad de carga dinámica radial3050 lbf
- Capacidad de carga estática radial1600 lbf
- Material de la jaulaNailon
- Ancho del anillo interior0.625 pulg.
- RPM Máx.12000 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Radio de filete0.6 mm
- Serie5200
- Peso0.16 lb
- Número de Upc del fabricante087796043220
- UPC_NO087796043220
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de componenteEnsamblaje
- Características y beneficios• Los cojinetes de bolas de contacto angular de doble fila satisfacen la demanda de mayor rigidez axial y radial en aplicaciones donde el diseño limita el espacio • Cojinete abierto: designación de prefijo K • Apantallado en ambos lados: designación de prefijo KDD
- Ranura de llenadoNo
- Conexión a tierra de lavadoNo
- RPM de funcionamiento máximas304785.12648583 RPM (aceite), 253987.60540486 RPM (grasa)
- Temperatura máxima de funcionamiento120 °C
- Temperatura mínima de funcionamiento-50 °C
- Número de cojinetes1
- Tipo de diámetro exteriorCilíndrico
- Clase de precisiónABEC-1
- Material de retenciónPolímero
- Elemento rodanteBola
- Tipo de filaDoble
- Descripción5202 K BRG
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular